SSP Pumps Ltd. Bomba positiva

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva. Modelo: SK/3/038/LD. Número de serie: 950094/01B. Capacidad nominal: 118,71 gpm, capacidad actual: 22,57 gpm. Desplazamiento: 8,36 gal./100 revoluciones. Motor eléctrico Brook Crompton, 4 hp, 1420 rpm, 415 V, 6,5 amperios, 50 Hz, trifásico. Opperman Mastergear Drive, relación: 5.262, rpm de entrada/salida: 1420/270 (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JHLC337.6
  • Manufacturer: SSP Pumps Ltd.
  • Model: SK/3/038/LD
  • Serial Number: 950094/01B

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva