SSP Pumps Ltd. Bomba positiva

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva. Modelo: 100ND. N/S: 4869/FS. Motor Eléctrico NECO, 1/2 hp, 200 rpm, 220/240 V, 3.4 amperios, 50 Hz, 1 fase. La bomba viene con un control de arranque/parada manual y una caja de control de interruptor de flotador, se puede seleccionar una u otra opción mediante un interruptor selector. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JHLC338.4
  • Manufacturer: SSP Pumps Ltd.
  • Model: 100ND
  • Serial Number: 4869/FS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva