Bomba centrífuga St. Regis / Crepaco
Bomba centrífuga St. Regis/Crepaco. Modelo N/D. Número de serie 6P-20260. Construcción de acero inoxidable 304 con clasificación A3. La bomba tiene un diámetro de 5 pulgadas. impulso. Entradas: (1) accesorios ACME de 2 pulg. Salidas: (1) accesorios ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP100.
- Manufacturer: St. Regis / Crepaco
- Serial Number: 6P-20260
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 15
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor