Válvula de guillotina Stafsjö de 18 pulg.
Válvula de guillotina Stafsjö de 18 pulg. Modelo: T-MVU450/77. Motor: 0,164 HP, 115 V, 1725 RPM, monofásico, 60 Hz. RPM de salida: 17. Par de salida: 55 FT-LBS. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB169
- Manufacturer: Stafsjö
- Model: T-MVU 450 / 77
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Speed RPM: 17
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 0.164
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 72