Bomba centrífuga Sterling F1825 AMBF (5 HP)
Bomba centrífuga Sterling Peerless. Modelo: F1825 AMBF. Número de serie: SA0305. Las bombas Peerless son productos resistentes y versátiles para satisfacer sus necesidades de bombeo que ofrecen variedad, durabilidad, opciones estandarizadas y configuraciones inigualables en la industria. Diseñado para servicio de servicio medio, proporcionando el máximo valor de bomba en calefacción y aire acondicionado, refuerzo y servicio de circulación general. Motor eléctrico norteamericano, 5 hp, 1758 rpm, 230/460 V, 12,2/6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto de succión de 3 pulgadas con brida de 4 pernos. Salidas: (1) puerto de descarga de 2 pulgadas con brida de 6 pulgadas y (4) orificios pasantes de 1/2 pulgada. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (H9)
Product Details
- Cantidad en stock: THHS009.
- Manufacturer: Sterling
- Model: F1825 AMBF
- Serial Number: SA0305
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: North American Electric Motor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1758
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 12.2/6.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 17