Bomba centrífuga Sundyne Maso / Sine P1DRC (7,5 HP, 36 GPM máx.)
Bomba centrífuga Sundyne Sunflo serie P-1000. Modelo: P1DRC. Número de serie: 40043686-00. Flujo: 4 GPM a 60 PSI, 36 GPM a 10 PSI. Opción de sello de junta tórica. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 20,2/10,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: alimentación de calderas, ósmosis inversa, supresión de NOx, lavado, inyección, lavado de sellos, retorno de condensado, perforación con pistola, ducha de fieltro, chorro de recorte, deshielo plano y supresión de polvo en minería. (2) Accesorios FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA001.
- Manufacturer: Sundyne Maso / Sine
- Model: P1DRC
- Serial Number: 40043686-00
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 36
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 20.2/10.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 16