Bomba Centrífuga Teel 4XZ08 (2 HP)
Bomba centrífuga de acero. Modelo: 4XZ08. Diámetro del impulsor: Motor Franklin de 5-1/2 pulg., 2 hp, 3450/2875 rpm, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN204B-03
- Manufacturer: Teel
- Model: 4XZ08
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Franklin Motors
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450/2875
- Motor Amps: 5.4/2.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 15.5
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 9