Bomba de vacío Thomas (0,16 CV)
Sistema de vacío Thomas. N.º de pieza 980216, modelo TA-2101. Tomás Motor. 1/6 hp, 1.725/1.450 rpm, 50/60 Hz, 3,3/4,1 amperios, 120 voltios. Pieza: 8-140969-03. N/S BX4-22. Dimensiones interiores 11 pulgadas de diámetro, 11 1/2 pulgadas de alto con tapa extraíble. Dimensiones totales: 18 pulgadas de ancho, 24 pulgadas de largo, 19-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNP657.1
- Manufacturer: Thomas
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Thomas Motors
- Motor Horsepower(HP): 0.16
- Motor RPM: 1725/1450
- Motor Voltage: 120
- Motor Amps: 3.3/4.1
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 19.5