Bomba centrífuga Thomsen 4 (1 HP, 60 GPM máx.)
Bomba centrífuga LC Thomsen. Modelo: 4. S/N: 3A 6661. Capacidad de la bomba: 60 gpm @ 47 TDH. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Thomsen se fabrican en acero inoxidable tipo 316 y se pulen hasta obtener un acabado sanitario. Las placas posteriores incorporan un anillo de desgaste ceRam Industriesic para reducir los costos de reemplazo. Entrada: 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 17-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP087.
- Manufacturer: Thomsen
- Model: 4
- Serial Number: 3A 6661
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 60
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.4-3.2/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 17.25
- Width (Inches): 6.5
- Height (Inches): 14