Bomba Centrífuga Thrush 1.5x2x7 hp F- E300 (15 HP, 160 GPM Max)
Bomba Centrífuga de Circulación Thrush - 15 HP. Modelo: 1,5x2x7 CV F-E300. Capacidad: 160 gpm. Diámetro del impulsor: 6,125 pulg. Motor: motor industrial Baldor de 15 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 35/17,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión de 2 pulgadas. Salida: Descarga de 1-1/2 pulg. Dimensión total: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB159.a
- Manufacturer: Thrush
- Model: 1.5x2x7 hp F- E300
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 160
- Impeller Diameter (inches): 6.125
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 35/17.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 21