Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C

Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri Clover. Modelo: C216MD21T15479. S/N: 8091. Capacidad: 105 gpm a 166 pies de cabeza (72 psi usando gravedad específica de agua = 1). Diámetro del impulsor: 6 pulg. Opción de sello: mecánico simple (estándar). Motor eléctrico Hawker Siddeley, 7 ½ hp, 3450 rpm, 575 V, 7,7 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba Serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea S. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto (ACN 27a)

Product Details

  • Cantidad en stock: CSWB001.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C216MD21T15479
  • Serial Number: 8091

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C