Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C216 - 10 HP
Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable Tri-Clover – 10 HP. Modelo C216MF21T-S. Serie M3699. Especificaciones del motor: 10 HP, 3600 RPM, 230/460 V, 23/11,5 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada/salida (pulg.): 2,5/1,5. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KSLW585.1a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C216MF21TS
- Serial Number: M3699