Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Flo C328 - 10 HP
Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable Tri-Clover / Tri-Flo – 10 HP. Modelo C328MD217TSKX. Serie 204428-01. Motor: 10 HP, 1755 RPM, 230/460 V, 27/13,5 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada / Salida: : 3 / 2 (pulg.). Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KSLW600.1a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C328MD217TSKX
- Serial Number: 204428-01