Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover TSR
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR. Modelo: TSR4NLS-25MDU0KT-A0. Número de serie: 466714-01. Clasificación sanitaria 3-A. Capacidad: 25 gpm a 84 psi. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor Badlor 1725 de 5 hp y transmisión por engranajes APG con una relación de transmisión de 5.0. generará 345 rpm (final). El TSR está diseñado para una limpieza CIP exhaustiva. Otra cualidad es la intercambiabilidad de los rotores para una flexibilidad adicional cuando se trabaja con un rango más amplio de temperaturas y viscosidades. La carcasa del rotor está completamente barrida, lo que minimiza el atrapamiento del producto. Maneja una amplia gama de viscosidades. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Montado sobre una base con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 55-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. VENDIDO
Product Details
- Cantidad en stock: HDNN862.10
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: TSR4NLS-25MDU0KT-A0
- Serial Number: 466714-01