Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR10-1-1/2-UH4-SL-S (12 GPM máx.)
1991 Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10. Modelo: PR10-11/2-UH4-SL-S. Capacidad máxima: 12 gpm a 20 psi. Desplazamiento por revolución: .023 gal. Opción de sello: simple, Carbono contra Acero Inoxidable. (2) rotores de 3 pulgadas. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 6-3/4 pulgadas de ancho x 8-1/4 pulgadas de alto (ACN35a). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP529.8
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR10-1-1/2-UH4-SL-S
- Serial Number: Y6796
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 12
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.023
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 20
- Rotor Size (Inches): 3
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 6.75
- Height (Inches): 8.25