Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR1NSS-10MDV0WL-A (0,5 HP, 3 GPM máx.)
1994 Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover serie TSR. Modelo: TSR1NSS-10MDV0WL-A. Número de serie: 190336-01. Capacidad: 3 gpm a 7,5 psi. Desplazamiento por revolución: 0,006 gal. Motor eléctrico Word Gear, ½ hp, 1700 rpm, 230/460 V, 1,84/0,92 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 3,89, rpm fuera: 437 (final). Las bombas de la serie TSR pueden manejar medios con amplios rangos de viscosidad, son adecuadas para CIP (limpieza in situ) y cumplen con la norma sanitaria 3A de EE. UU. La característica acción de bombeo suave y de bajo cizallamiento es ideal para productos como cremas, geles, emulsiones, mezclas aireadas, así como células delicadas y sólidos orgánicos en suspensión. Entradas/salidas: (2) ¾ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN60).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP123.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: TSR1NSS-10MDV0WL-A
- Serial Number: 190336-01
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 3
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.006
- Drive Ratio: 3.89
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 2.622107969151671
- Max Speed RPM: 1000
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 7.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Word Gear
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 1.84/.92
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 33
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 15
- ACN: ACN60
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994