Bomba de engranajes de uso general Viking K32 sin usar
Bomba de engranajes de uso general Viking K32 sin usar. Modelo: K32. Número de serie: 11200024. Muy adecuado para manipulación de líquidos en servicios ligeros, medios e intermitentes. Clasificación nominal de la bomba: 35 GPM a 420 RPM. Tamaño de motor sugerido: 1 a 5 HP dependiendo de la aplicación. Presión de descarga máxima recomendada: 100 PSI. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300F. Tamaño del puerto: 1,5 pulgadas. Peso de envío: 65 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: DRLM02
- Manufacturer: Viking
- Model: K32
- Serial Number: 11200024