Bomba de servicio pesado Viking KK125 sin usar
Bomba de servicio pesado Viking KK125 sin usar. Modelo: KK125. Número de serie: 11030225. Tipo de sello: Empaquetado. Placa frontal de la válvula de alivio de sobrepresión. Carcasa de bomba giratoria (8 posiciones). Clasificación nominal de la bomba: 100 GPM a 780 RPM. Presión hidrostática máxima: 400 PSIG. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300F. Tamaño del puerto: 2 pulg. Peso de envío: 110 lbs.
Product Details
- Cantidad en stock: DRLM01
- Manufacturer: Viking
- Model: KK125
- Serial Number: 11030225