Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. S/N: 220731 R2 98. Capacidad: 127 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Rpm máximas: 600. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación 6,86, 503 rpm (final). Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ182.23
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 220731 R2 98