Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 224
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 224. N/S: 1039SS. Capacidad nominal: 200 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,522 gal. Velocidad máxima: 400 rpm. Diseñado específicamente para bombear productos "no bombeables"; como masa, emulsión de carne, flanes y queso, que provocan puentes y cavitación en las bombas convencionales. Estas bombas cuentan con: cuerpo de acero inoxidable 316, puerto de entrada rectangular grande, presión máxima: 200 psi, rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. Compatible con COP. Entradas: (1) entrada de 11 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 23-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ183.23
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 224
- Serial Number: 1039 SS