Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Capacidad actual aproximada con propulsor: 29 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de acero inoxidable 316. Opción de sellado: O-rings. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN102).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN218
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 2026 SS
Pump Details