Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Las características incluyen: cuerpo, cubierta y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Motor US Syncrogear: 2 hp, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN109a).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN217.10
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 2027-SS
Pump Details