Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. S/N: DO35273 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil desmontaje y limpieza, montaje flexible, aprobación 3-A y BISCC, rotores de aleación Waukesha “88” y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 11-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN51).

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP113.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 10
  • Serial Number: DO35273 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10