Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

1996 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 180161-96. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Opción de sello: Sellos de junta tórica simple. Velocidad máxima: 600 rpm. Rotores de aleación 88. Bombas aprobadas 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN43a). MODA

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP116.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 180161-96

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha