Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130. Modelo: 130 U1. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Revoluciones máximas: 600. Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas delicadas, como tomates cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha se caracterizan por su facilidad de limpieza y desmontaje. Los productos alimenticios típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Motor 10 Hp, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 1725 rpm, bastidor de 215 TC, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes en línea Nord: Relación: 7,90, Rpm de salida: 218. Entradas/salidas de bomba: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN80)
Product Details
- Cantidad en stock: AACA4332.17
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130 U1