Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60. Número de serie: 286400CRB 06. El caudal de una bomba nueva es de 90 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor Reliance: 3 hp, 208-230/460 V, 9.9-9.2/4.6 A, 1165 rpm, 3 ph.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA4336.17
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 286400CRB 06