Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

1998 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Opciones de sello: junta tórica simple y doble intercambiables en campo y sellos mecánicos. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Aprobado 3-A y BISCC. Motor: 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor Nord Gear, relación: 4,82:1, salida de rpm: 357 (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN78a)

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC201C.6a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 18
  • Serial Number: 216072 98

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18