Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

2001 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opciones de sello: junta tórica simple y doble intercambiables en campo y sellos mecánicos. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable 316. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 1 pie 1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN54a).

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC201D.6a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 18
  • Serial Number: 295101 01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18