Tanque receptor HA Phillips & Co. - 130 galones

Tanque receptor HA Phillips & Co. - 130 galones

2003 Tanque receptor HA Phillips & Co. Capacidad aproximada: 130 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 24 pulg. de diámetro. x 5 pies 7 pulgadas de alto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). MAWP: 250 psi a 450ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 11 pies de alto. *NOTA: Ahora falta la placa de identificación de presión.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF165.2a
  • Manufacturer: H.A. Phillips & Co
  • Serial Number: 035232-01

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Receiver
  • Tank Orientation: Vertical
  • Tank Diameter (Inches): 24
  • Tank Length (Inches): 67
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 130
  • Tank National Board Number: 10347
  • Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi at 450ºF
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port. Outlets: (2) 1 in. dia. port, (2) 3/4 in. dia. port

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 48
  • Width (Inches): 46
  • Height (Inches): 132

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2003
  • Known Issues or Problems: The pressure nameplate is now missing

Tanque receptor HA Phillips & Co. - 130 galones