Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 60 HP
Compresor alternativo Mycom 6J de 6 cilindros. Modelo: 6J. Refrigerante: Esta unidad está configurada para Freón, R-12, R-22, R-404, R-502. Desplazamiento: 165 cfm. Motor General Electric, 60 hp, 1780 rpm, 976,12 rpm (final), 230/460V. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN175-BC/Motor)
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1232.11a
- Manufacturer: Mycom
- Model: 6J
- Serial Number: 12024
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details