Compresor alternativo desnudo Frick VSA 15x10 (100 HP 220/440 V)
Compresor alternativo Frick - 100 HP. Modelo: VSA 15x10. S/N: 46776. Capacidad: 83 TR. Lubriquio, Inc. Caja, Modelo: BOX-LUBE. Motor Louis-Allis, S/N: 2271242, especificaciones del motor: 100 hp, 1760 rpm, 220/440 V, 246/123 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales (motor): 41 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales (compresor): 9 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC824.
- Manufacturer: Frick
- Model: VSA 15x10
- Serial Number: 46776
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Frick
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: VSA 15x10
- Compressor SN: 46776
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Louis-Allis
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 246/123
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 112.5
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 83