Howe Corporation J56 Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)
Compresor alternativo Howe. Modelo J-56. Marcas: 540-A-2, 53 A-3. Refrigerante: NH4/R-717, amoniaco. Número de cilindros: 6. Culatas refrigeradas por agua. Cero horas de Mfg. Co desde la reconstrucción de la fábrica. Clasificación nominal a 1200 RPM (amoníaco): 121,2 TR / 135,6 BHP a +20 F de succión / 96,2 F de condensación. Clasificación nominal a 1200 RPM (freón R-22): 111,20 TR / 130 BHP a +20 F de succión / 95 F de condensación. Diferencial de presión máxima: 175 PSIG. Temperatura máxima de descarga: 300F. Peso: 2.800 libras. Dimensiones: 56 x 56 x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HCJM03.6
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: J56
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Howe Corporation
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Direct Drive
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: J56
- Compressor Max Speed (RPM): 1200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 175
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 56
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 46
- Weight (LBS): 2800