Compresor alternativo de 6 cilindros Howe Corporation J56 (75 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Howe. Modelo J-56. Refrigerante: amoniaco. Número de cilindros: 6. Cero horas de Mfg. Co desde la reconstrucción de fábrica. Configuración para aplicación de refuerzo. Marcas: 530-L-2, 540-A-2. Motor Marathon Electric Serie E: 75 HP, 1775 RPM, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 365T (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Clasificación nominal del refuerzo (amoníaco): 26,90 TR / 45,20 BHP a -40 °F / +25,8 °F. Clasificación de refuerzo nominal (freón R22): 27,15 TR / 60,10 BHP a -40 °F / +20 °F. Diferencial de presión máxima: 175 PSIG. Temperatura máxima de descarga: 300F. Peso: 4,600 libras. Dimensiones: 84 largo x 60 ancho x 60 alto (pulgadas).
Product Details
- Cantidad en stock: HCJM04.6
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: J56
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: Low Stage (Booster)
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Howe Corporation
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: J56
- Compressor Max Speed (RPM): 1200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 175
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 176/88
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 365T
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 60
- Weight (LBS): 4600