Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 100 HP
Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter serie 440 usado. Tamaño: AK446. Serie: R12719. Pedido: F75212. Refrigerante: MUNICIÓN. Retirado del servicio de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento en diciembre de 2018. Motor de aire acondicionado Lincoln: 100 HP, 1770 RPM, 230/460 V, 238/119 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 404T. Dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de largo x 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPEM02
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: R12719
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details