Compresor alternativo Vilter 446 desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)
Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros usado. Modelo: 446. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 69,7 toneladas a 80,4 bhp con una temperatura de condensación de 96ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 232 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Cabezales refrigerados por agua. Requisitos eléctricos: 115 V. Ofrece un funcionamiento eficiente, silencioso y sin problemas. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN197). NOTA: Esta unidad necesita reparaciones o puede usarse para piezas.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF268.3a
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: R13631
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Direct Drive
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 446
- Compressor SN: R13631
- Compressor Max Speed (RPM): 1200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 350,150
- Compressor Volume Ratio: 12:2
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 32
- ACN: 197