Compresor alternativo York F3069 desnudo de 6 cilindros (30 HP 230/460 V, accionado por correa)
Sistema Compresor Internacional York-30 HP. Modelo: F3069. Número de serie: W0199053. (6) Cilindros. Motor General Electric, 30 hp, 1,760 rpm, 230/460 V, 76/38 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. bridas con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H11).
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI123.a
- Manufacturer: York
- Model: F3069
- Serial Number: WO199053
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: York
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: F3069
- Compressor SN: W0199053
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 76/38
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 70
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 50