York RW64-717A Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (1-75 HP 230/460 V, accionamiento directo)
Compresor alternativo York R-Series de 6 cilindros - 75 HP. Modelo: RW64-717A. Número de serie: HY0433288081202. Nat'l Bd: 53205. Presión de prueba alta/baja: 450/330 psig. Refrigerante: R-717 amoniaco. Características: cabezales enfriados por agua, carrera de 4,5 pulgadas. Clasificación CFM a 1170 RPM: 201 CFM. Temperatura mínima de succión: -15 F (90 F de condensación), 0 F (105 F de condensación), +15 F (120 F de condensación). Motor eléctrico Marathon, 75 hp, 1185 rpm, 230/460 V, 196/98 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Tanques receptores: 50 Galones. Control de nivel de líquido Magnetrol. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto (H12) (ACN237).
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF173.2
- Manufacturer: York
- Model: RW64-717A
- Serial Number: HY0433288081202
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: York
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Direct Drive
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: RW64-717A
- Compressor SN: HY0433288081202
- Compressor Design Pressure (PSIG): 450
- Oil Separator National Board #: No
- Oil Cooler National Board #: 53205
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1185
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 196/98
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 82
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 88
- ACN: 237