Recirculador de amoníaco de 54” Refrigeration Valves and Systems Corporation (RVS)
1994 Recirculador de amoníaco de 54” Refrigeration Valves and Systems Corporation (RVS) - 54” x 12'7”, 1000 galones. Modelo: RSK2779. S/N: 93718. Nat'l Bd: 6423. Capacidad: 750 TR @ +22 °F. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. 2003 Bomba centrífuga hermética Hansen Technologies, modelo: CNF 50-160/1, S/N: 411000 1128/11-01, capacidad: 29-220 gpm (6,5-50 m3/h), diámetro del impulsor: 6,22 pulg. Motor AGX, 13,5 hp (10,2 kW), 3380 rpm, 440 V, 16 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga hermética de 1993 Hansen Technologies, modelo: CNF 50-160, S/N: CH65423, capacidad: 29-220 gpm (6,5-50 m3/h), diámetro del impulsor: motor AGX de 6,22 pulg., 10 hp (7,4 kW), 3380 rpm, 440 V, 16 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque de aceite de Refrigeration Valves and Systems Corp., S/N: 93803, Nat'l Bd: 6142, MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Panel de control LB5 de niveles variables de amoníaco de Hansen Technologies. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 8 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (válvula de drenaje de aceite), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones del recipiente: 54 pulgadas de diámetro x 12 pies 7 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 12 pies de alto (ACN 500).
Product Details
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details