Recirculador de amoníaco Frigid Coil - 550 galones
Recirculador de amoníaco Frigid Coil: 550 galones. S/N: 300536. Nat'l Bd: 85422. MAWP: 150 psig a 200 °F, MDMT: -35 F a 150 PSI. (2) Bombas centrífugas Cornell, modelo: 2CBS-2-4, S/N: 82865 con motores, 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V 3,6/2,5 amperios, 60 Hz, trifásicas. Panel de control, 460 V, 3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. (4) 2 pulgadas de diámetro. gafas de vista. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones del tanque: 36 pulgadas de diámetro. x 12 pies de largo. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 55-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF174.20
- Manufacturer: Frigid Coil
- Serial Number: 300536
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details