Paquete de recirculación RVS de 60 pulg.
1995 Paquete de recirculación RVS de 60 pulgadas. Tanque recirculador de amoníaco aislado: 1650 galones. S/N: 94802. Nat'l Bd: 7979. Área de superficie: 230 pies cuadrados. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -30°F a 100 psi. Espesor de la cabeza: 5/8 pulg. Espesor de la carcasa: 5/8 pulg. (2) Bombas centrífugas Cornell 1995, modelo: 2CB-5-4, S/N: 91233, 91232, diámetro del impulsor: 10,38 pulg., capacidad: 102 gpm, 108 psid. (2) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1470 y 1760 rpm, 190/380-230/460 V, 11/5,5 y 13,6/6,8 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. Tanque RVS: 12 galones, espesor de cabeza y carcasa: 0,365 pulg. (2) válvulas de alivio de presión con vástago Cyrus, tipo 803, presión de ajuste de 250 psig, capacidad de aire: 573 cfm, salida de purga de 1/2 pulg. Entradas: (1) puerto de 10 pulg., (1) puerto de entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 8 pulg., (1) puerto de salida de 3 pulg., (1) puerto de salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 99 pulgadas de ancho x 20 pies 8 pulgadas de alto (ACN420).
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC007.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 94802
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details