Paquete de recirculación RVS de 60 pulg.
1995 Paquete de recirculación RVS de 60 pulgadas. Tanque aislador de recirculación de amoníaco: 2500 galones. S/N: 94804. Nat'l Bd: 7956. Área de superficie: 278 pies cuadrados. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Espesor de la cabeza: 5/8 pulg. Espesor de la carcasa: 5/8 pulg. (2) Bombas centrífugas Cornell 1995, modelo: 1.5SCBH-7.5-4, S/N: 91233,91234, diámetro del impulsor: 12,38 pulg., capacidad: 90 gpm, 165 psid. (2) Motores industriales Baldor, 5 y 7-1/2 hp, 1740 y 1760 rpm, 190/360-230/460 V, 16/8 y 19,6/9,8 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. Tanque RVS: 12 galones, área de superficie: 9 pies cuadrados, espesor de cabeza y carcasa: 0.365 pulg. Válvula de alivio de vástago 2002, tipo 803, presión de ajuste de 250 PSIG, salida de purga de 1/2 pulg. Entradas: (1) puerto de 10 pulg., (1) puerto de entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 8 pulg., (1) puerto de salida de 3 pulg., (1) puerto de salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 99 pulgadas de ancho x 20 pies 8 pulgadas de alto (ACN460).
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC005.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 94804
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details