Paquete de recirculación de amoníaco de EL Nickel Company: 36 pulgadas de diámetro. x 7 pies 3 pulgadas de alto
1990 Paquete recirculador de EL Nickel Company. Capacidad aproximada: 380 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 36 pulg. de diámetro. x 7 pies 3 pulgadas L. Dimensiones exteriores del recipiente: 3 pies de diámetro. x 8 pies L. MAWP: 150 psi a 650°F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Bomba centrífuga Cornell 1999, modelo: 1.5CBH-5-4. El caudal de la bomba nueva es de 32 GPM con la potencia y presión requeridas. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 11 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Cornell 2001, modelo: 1.5CBH-5-3-4. El caudal de la bomba nueva es de 32 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 11 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13,4/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies de alto (HB1).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF207.2
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 40611
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details