Paquete de recirculador de amoníaco RVS: 39 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto
Paquete de recirculación de amoníaco RVS 1995. Capacidad aproximada: 464 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 39 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300° F. MDMT: -20°F a 250 psi. (2) Bombas centrífugas de amoníaco Cornell de 1995, modelo: 2CB-5-4, S/N: 87333 y 87332. Diámetro del impulsor: 10,83 pulg. Motor industrial Baldor, 3 hp. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Entradas de recipientes: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas del recipiente: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF204.2
- Manufacturer: Refrigeration Valves & Systems
- Serial Number: 95887
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details