Paquete de recirculación Reco: 42 pulg. de diámetro. X 12 pies 2 pulgadas de largo
Paquete de recirculación Reco. Nat'l Bd No. 3804. Capacidad aproximada: 926 galones. Recipiente recirculador dentro de dimensiones de pared recta: 3 pies 6 pulgadas de diámetro. x 12 pies 2 pulgadas L. MAWP: 150 psi a 300°F. Tanque de compensación Reco. Nat'l Bd: 3477. MAWP: 300 psi a 300°F. Bomba centrífuga búfalo. Bomba vikinga de desplazamiento positivo. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF195.2
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: W-943-1-1
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details