Tanque depurador de aceite con amoníaco Reco - 400 galones
Tanque depurador de aceite de amoníaco Reco. Capacidad total aproximada: 400 galones / 50 pies cúbicos. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 4 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. (1) Interruptor de flotador de nivel de líquido y (1) conjunto de válvula de alivio doble. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 11 pies de alto (HB1).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF194.1
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: W-943-14-1
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 40
- Tank Length (Inches): 69
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 400
- Tank National Board Number: 3845
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 300°F
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 6 in. dia. port. Outlets: (1) 2-1/2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. FNPT fitting
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 132