Separador de aceite Reco - 17,8 galones
Separador de aceite reco. S/N: S-1761-1-5. Nat'l Bd: 3545. Capacidad aproximada: 17.8 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 11 pulg. de diámetro. x 3 pies 5 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 300°F. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Racor NPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF191B
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: S-1761-1-5
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Diameter (Inches): 11
- Tank Length (Inches): 41
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 17.8
- Tank National Board Number: 3545
- Tank MAWP (PSI at temp): 300 psi @ 300°F
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (steam in). Outlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (steam out)
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 108