Tanque de recirculación de amoníaco vertical Reco - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto

Tanque de recirculación de amoníaco vertical Reco - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto

Tanque Recirculador de Amoníaco Vertical Reco. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1.000 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 150 psi a 300 °F. MDMT: -40ºF a 100 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Olla de aceite Reco, MAWP: 300 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 300 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto, (1) I pulg. dia. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF918
  • Manufacturer: Reco
  • Serial Number: 19025-230-A

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Recirculator
  • Tank Orientation: Vertical
  • Tank Diameter (Inches): 48
  • Tank Length (Inches): 117
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 1000
  • Tank National Board Number: 7700
  • Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi at 300ºF
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 8 in. dia. port, (1) I in. dia. port. Outlets: (2) 4 in. dia. port, (1) 8 in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port

Pump Details

  • Pump Included? No

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 89
  • Width (Inches): 60
  • Height (Inches): 184

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1989

Tanque de recirculación de amoníaco vertical Reco - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto