Paquete de recirculador de amoníaco vertical Reco: 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto
Paquete de recirculador de amoníaco vertical Reco. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1.000 galones. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 150 PSI. Pared recta interior: 4 pies de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Recipiente de aceite Reco, MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Bomba de amoníaco Cornell, Modelo: 3CB-F16. El caudal de la bomba nueva es de 470 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 15,22 pulg. Entrada: succión de 6 pulg. Salida: descarga de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas. Largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 15 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF917
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: 19025-260A
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Recirculator
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 48
- Tank Length (Inches): 120
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 1000
- Tank National Board Number: 7695
- Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi at 300ºF
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port. Outlets: (3) 6 in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 1
- Pump Manufacturer(s): Cornell
- Pump Description(s): Model: 3CB-F16, S/N: 72411. Flow rate for new pump is 470 gpm with required horsepower and pressure.
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 66
- Height (Inches): 183