Paquete de recirculación de amoníaco Reco: 54 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas de largo.

Paquete de recirculación de amoníaco Reco: 54 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas de largo.

Paquete de recirculación de amoníaco Reco. Capacidad nominal: 1,290 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas L. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 150 psi a 300ºF. Grosor de la cabeza: 0,375 pulg. Grosor de la carcasa: 0,375 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Bomba vikinga: Modelo: QR124. Motor de bomba Toshiba: 5 hp, 875 rpm, 16,4/8,20 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 6 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de alto x 10 pies de alto (H9)

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF197.1
  • Manufacturer: Reco
  • Serial Number: W-943-6-1

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Recirculator
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 54
  • Tank Length (Inches): 113
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 1290
  • Tank National Board Number: 3767
  • Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 300F
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 10 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port. Outlets: (1) 8 in. dia. port, (2) 6 in. dia. port, (1) 1-1/2in. dia. port, (1) 1 in. dia. port

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Number of Pumps in Package: 1
  • Pump Manufacturer(s): Viking
  • Pump Description(s): Model: QR124. S/N: 1678595

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Motor for Pump
  • Motor Manufacturer: Toshiba
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 875
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 16.4/8.20
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 147
  • Height (Inches): 120

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1979

Paquete de recirculación de amoníaco Reco: 54 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas de largo.