Reco - Condensador evaporativo Evapco - 355 toneladas

Reco - Condensador evaporativo Evapco - 355 toneladas

Reco - Condensador Evapco Evaporativo. Modelo: RA522N. Capacidad nominal: 355 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 252 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. (2) Ventiladores axiales, 5 pies de diámetro. Desplazamiento del ventilador: 63.800 cfm. (1) Motor de ventilador Magnetek, 15 hp, 1755 rpm, 230/460V. Bomba Evapco, diámetro del impulsor: 5,88 pulg. Motor de bomba Baldor, 3 HP, 1750 rpm, 208-230/460 V. Entradas: (2) vías hombre de 1 pie 8 pulg., (2) 4 pulg. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 7 pulgadas de alto (ACN430).

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF002
  • Manufacturer: Reco
  • Model: RA522N
  • Serial Number: 879486

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Reco - Condensador evaporativo Evapco - 355 toneladas